ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの 溶接用安全靴/耐熱安全靴
溶接・炉前作業用安全靴 半長靴 HR208
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44724796
品番
HR208-255
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。
強靭な耐熱床革で熱や焔から足をガードします。
用途
溶接作業・炉前作業・熱場作業用。
トラスコ品番
136-6839
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
材質(アッパー)
耐熱床革
材質(ソール)
ゴム
機能
耐熱
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐式
靴タイプ
半長靴