ノサックス
ノサックスの その他用途・機能別靴
ノサックスの 舗装靴
道路舗装工事用安全靴 HSKマジック甲プロ付(固定式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44724875
品番
HSK-MAJIKKU/KOUPURO-25.5CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
道路舗装工事用安全靴に固定式甲プロテクターがついた安全靴です。
トラスコ品番
450-8415
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
JIS規格
JIS T 8101 CI/L/HI2/M/H/BO
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
4.5±0.04
甲被タイプ
マジック式