ノサックス
耐滑ウレタン2層底 静電安全靴 短靴マジック白 KC3600白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
22
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44724954
品番
KC3600WHITE-22.0CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
クッション性に優れたウレタン2層底静電安全靴です。
トラスコ品番
450-8406
形状
ローカット
色
ホワイト
サイズ(cm)
22
規格
JSAA A種 静電気帯電防止性能・耐滑性能・かかと部エネルギー吸収性能合格
機能
クッション性・静電・耐滑・かかと吸収性
足幅
3E
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー