ノサックス
ノサックスの 静電靴
耐滑ウレタン2層底 静電安全靴 短靴マジック白 KC3600白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44724988
品番
KC3600WHITE-23.5CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
クッション性に優れたウレタン2層底静電安全靴です。
トラスコ品番
450-8439
形状
ローカット
色
ホワイト
サイズ(cm)
23.5
規格
JSAA A種 静電気帯電防止性能・耐滑性能・かかと部エネルギー吸収性能合格
機能
クッション性・静電・耐滑・かかと吸収性
足幅
3E
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー