耐滑ウレタン2層底 静電安全靴 短靴マジック白 KC3600白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44725006 品番 KC3600WHITE-24.5CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

クッション性に優れたウレタン2層底静電安全靴です。

トラスコ品番450-8442 形状ローカット ホワイト サイズ(cm)24.5 規格JSAA A種 静電気帯電防止性能・耐滑性能・かかと部エネルギー吸収性能合格 機能クッション性・静電・耐滑・かかと吸収性 足幅3E 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする