曜日別特売
KC3600WHITE-26.5CM 耐滑ウレタン2層底 静電安全靴 短靴マジック白 KC3600白 ノサックス 44725049

KC3600WHITE-26.5CM 耐滑ウレタン2層底 静電安全靴 短靴マジック白 KC3600白 ノサックス 44725049
KC3600WHITE-26.5CM 耐滑ウレタン2層底 静電安全靴 短靴マジック白 KC3600白 ノサックス 44725049

耐滑ウレタン2層底 静電安全靴 短靴マジック白 KC3600白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード44725049品番KC3600WHITE-26.5CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

クッション性に優れたウレタン2層底静電安全靴です。

トラスコ品番450-8388形状ローカットホワイトサイズ(cm)26.5規格JSAA A種 静電気帯電防止性能・耐滑性能・かかと部エネルギー吸収性能合格機能クッション性・静電・耐滑・かかと吸収性足幅3E耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする