ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの ハイカット安全靴
ウレタン2層底 長編上 KF1077
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44725137
品番
KF1077-25.0CM
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
クッション性に優れたウレタン2層底安全靴です。
トラスコ品番
450-5214
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ(cm)
25
機能
クッション性、衝撃吸収
JIS規格
JIS T8101 CI/S/P1
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
ひも式
靴タイプ
長編上靴