作業靴 KF1088

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード44725286 品番KF1088-265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,900
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。

用途一般作業用。 トラスコ品番134-3020 材質/仕上靴底:ウレタン2層、中敷:EVAカップインソール ブラック サイズ(cm)26.5 規格JIS T8101革製S種〈普通作業用〉E合格 材質(アッパー)牛クロム革(型押しソフト) 足幅EEE 材質(先芯)樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする