ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの ハイカット安全靴
半長靴 KF1088
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44725338
品番
KF1088-24.0
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。
用途
一般作業向けに。
トラスコ品番
126-7985
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)
ウレタン2層
機能
クッション性、衝撃吸収
JIS規格
T8101 安全靴 CI / S / P1
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
EVAカップインソール
靴タイプ
半長靴