半長靴 KF1088

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44725365 品番 KF1088-27.0
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。

用途一般作業向けに。 トラスコ品番126-7976 形状ハイカット ブラック サイズ(cm)27 材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト) 材質(ソール)ウレタン2層 機能クッション性、衝撃吸収 JIS規格T8101 安全靴 CI / S / P1 足幅EEE 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール 靴タイプ半長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする