鍛冶鳶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44725408 品番 KT207-245
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

溶接作業を行う鳶職の方専用安全靴です。
ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格品です。
耐熱革を高強度耐熱アラミド糸で縫製した溶接用のアッパーを使用しています。

用途高所作業・溶接作業用。 トラスコ品番136-6841 形状ハイカット ブラック サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)耐熱床革 材質(ソール)ゴム 機能耐滑・耐踏抜き性・耐熱 JIS規格JIS T 8101 安全靴 CI/S/P/F2/H/BO 足幅EEE 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする