ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの ローカット安全靴
ゴム底安全靴 短靴 SC205
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44725435
品番
SC205-27.5CM
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
一般作業用ゴム底安全靴です。
トラスコ品番
450-5269
色
黒
サイズ(cm)
27.5
規格
JIS T 8101 CI/S/H/BO
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1