光洋ファスナー
光洋ファスナーの プラグ・止め輪・ピン
光洋ファスナーの プラグ・キャップ
光洋ファスナーの ホールプラグ
ホールプラグ(樹脂/アイボリー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44725466
品番
KHP-0500I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
樹脂
表面処理
アイボリー
直径(Φmm)
14.6
厚さ(mm)
10.3
穴径(Φmm)
12.7