ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの ミドルカット安全靴
ゴム底安全靴 中編上靴 SC206
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44725478
品番
SC206-24.5CM
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
一般作業用ゴム底安全靴です。
トラスコ品番
450-5216
色
ブラック
サイズ(cm)
24.5
規格
JIS T 8101 CI/S/H/BO
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1