※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光洋ファスナー
ホールプラグ(樹脂/アイボリー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
穴径(Φmm)
22.2
6.4
8
11
12.7
14.3
15.9
17.5
19
20.6
22.2
25.5
28
30.1
32
35
38
45
51
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44725527
品番
KHP-0875I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
樹脂
表面処理
アイボリー
直径(Φmm)
25.8
厚さ(mm)
11.5
穴径(Φmm)
22.2