ゴム底安全靴 長編上靴 SC207

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44725548 品番 SC207-25.0CM
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

一般作業用ゴム底安全靴です。

トラスコ品番450-5244 形状ハイカット ブラック サイズ(cm)25 機能耐滑性 JIS規格JIS T 8101 CI/S/H/BO 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐式 靴タイプ長編上靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする