ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの ハイカット安全靴
ゴム底安全靴 長編上靴 SC207
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44725600
品番
SC207-30.0CM
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
一般作業用ゴム底安全靴です。
トラスコ品番
450-8421
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ(cm)
30
機能
耐滑性
JIS規格
JIS T 8101 CI/S/H/BO
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐式
靴タイプ
長編上靴