地下足袋用踏抜き防止中敷

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44725679 品番 SKB1000-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。
足裏の屈曲にフィットする優れた柔軟性、材質は繊維だけなので軽く、手洗いが可能です。

用途
地下足袋用踏抜き防止中敷
ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能。
トラスコ品番126-7982 材質ポリエステル繊維 サイズLL サイズ(cm)26.5〜27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする