製品画像
MEIHO(ワキタ)
MEIHO(ワキタ)の 業務用掃除機
MEIHO(ワキタ)の 掃除機用部品・消耗品・関連用品
MEIHO(ワキタ)の 掃除機用ホース・パイプ
バキュームクリーナー用サクションホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44726799
品番
MVC-SH2.5
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
用途
バキュームクリーナーMVCシリーズ専用の2.5m仕様のサクションホースです。
トラスコ品番
556-2852
材質
樹脂
質量(g)
600
ホース長さ(m)
2.5
ホース径(Φmm)
32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません