液晶ディスプレイ・PCモニター 24E1N5600E/11

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44727255 品番24E1N5600E/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

PHILIPS モニターディスプレイ 24E1N5600E/11 (23.8インチ/IPS/WQHD/HDMI×1, DisplayPort×1,USB Type-C×1 /チルト/フレームレス/高さ調整(昇降),ピボット(縦)/ブルーライトカット)

用途ビジネス・ゲーム 付属品USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格WQHD 消費電力(W)通常:22.8/スタンバイ:0.5 電源ACアダプタ (AC100〜240V 50/60Hz) 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5〜上20(チルト)/左右90(ピボット) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:4.3、スタンド無し:2.7 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.2058×0.2058 解像度2560×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30〜114 kHz 走査周波数(垂直)48〜75 Hz 応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C 3.2 Gen 1×1(アップストリーム、最大 65 W の電源供給に対応) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20〜60 高さ調整範囲(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0〜40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×472×198(スタンド使用時)、540×321×43(スタンド未使用時) ピクセル123.41PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ23.8インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする