22 ステラ 4000MHG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44727490 品番4000MHG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ギア歯面の設計・製造技術の進歩により実現した、高耐久ギア設計インフィニティクロス。
ラインをより密に、整然とスプールへと巻き上げ、放出時の抵抗を軽減するインフィニティループ。
高負荷時でもグイグイと軽快に巻き取れる特殊構造インフィニティドライブ。
スピニングリールの頂に挑み続けてきたSTELLAが、3つのインフィニティ(無限大)を纏ってさらなる高みへと到達しました。
スプール周りにおけるライントラブルを抑えるアンチツイストフィン、優れた耐摩耗性により滑らかなドラグ性能が持続するデュラクロスなど、細部に至るまで機能性を追求。
最高峰の矜持がアングラーの手元で眩い輝きを放ちます。

仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)スプール:S-28、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, E 径(Φmm)スプール:52 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)260 ギア比5.7 糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-160、 3-120、 4-90、フロロ:3-110、 4-90、 5-65、PE:1.2-250、 1.5-200、 2-150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)93 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-165、 0.30-120、 0.35-80 ドラグ力(Kg)実用:7、最大:11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする