23 ヴァンキッシュ 1000SSSPG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44727614 品番1000SSSPG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

”軽さ”のその先へ。
MGLシリーズの頂点としての軽量化、低慣性化、感度アップの追求はもちろん、インフィニティテクノロジーにより、抜けるようなキャストフィール、耐久性、巻きごこちとパワーを手に入れた。
さらにライントラブルレス性能、ドラグの耐摩耗性能も大幅に向上。
それはただ軽いのではない、強靱さの中にしなやかさを纏った真の軽さ。
全方向に圧倒的なポテンシャルを纏った新生ヴァンキッシュ。
限界の向こう側に挑むストイックなアングラーに未体験のレスポンスをお届けしたい、それがシマノスピニングリール最先端のレーシングスペック。

仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1 ストローク(mm)13.5 タイプ(夢屋)スプール:S-30、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-3、(夢屋)リールスタンド:C, E 径(Φmm)スプール:40 ハンドル長さ(mm)35 自重(g)140 ギア比4.4 糸巻き量(号-m)PE:0.3-120、 0.4-90 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)55 糸巻量(lb-m)ナイロン:2-100、 3-60、フロロ:2-80、 3-55 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする