仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1
ストローク(mm)13.5
タイプ(夢屋)スプール:S-31, 32、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-3、(夢屋)リールスタンド:C, E
径(Φmm)スプール:44
ハンドル長さ(mm)45
自重(g)150
ギア比5.1
糸巻き量(号-m)PE:0.6-200、 0.8-150、 1-120
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70
糸巻量(lb-m)ナイロン:5-110、 6-95、 8-70、フロロ:4-130、 5-100、 6-80
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.16-150、 0.18-120、 0.20-95
ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3