曜日別特売
C2500SXG 23 ヴァンキッシュ C2500SXG SHIMANO(シマノ) 44727657

23 ヴァンキッシュ C2500SXG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44727657品番C2500SXG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

”軽さ”のその先へ。
MGLシリーズの頂点としての軽量化、低慣性化、感度アップの追求はもちろん、インフィニティテクノロジーにより、抜けるようなキャストフィール、耐久性、巻きごこちとパワーを手に入れた。
さらにライントラブルレス性能、ドラグの耐摩耗性能も大幅に向上。
それはただ軽いのではない、強靱さの中にしなやかさを纏った真の軽さ。
全方向に圧倒的なポテンシャルを纏った新生ヴァンキッシュ。
限界の向こう側に挑むストイックなアングラーに未体験のレスポンスをお届けしたい、それがシマノスピニングリール最先端のレーシングスペック。

仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)13.5タイプ(夢屋)スプール:S-31, 32、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-3、(夢屋)リールスタンド:C, E径(Φmm)スプール:44ハンドル長さ(mm)45自重(g)150ギア比6.3糸巻き量(号-m)PE:0.6-200、 0.8-150、 1-120最大巻上長(cm/ハンドル1回転)87糸巻量(lb-m)ナイロン:5-110、 6-95、 8-70、フロロ:4-130、 5-100、 6-80糸巻量(mm-m)ナイロン:0.16-150、 0.18-120、 0.20-95ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする