21 アルテグラ 2500

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44727867 品番2500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

伝統のモデルが大幅進化。
巻き、キャスト、耐久性、基本性能が段違い。
マイクロモジュールギアUをはじめ 、ロングストロークスプール、サイレントドライブ、Xプロテクトなど上位機種から受け継いだ機構を惜しみなく搭載。
巻き、キャスト、耐久性といった基本性能の大幅な向上により、今までの釣りを一つ上のステージへ引き上げてくれる。
是非この進化を体感してほしい。

仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)17 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:47 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)225 ギア比5.3 糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、フロロ:2-140、 2.5-125、 3-100、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-160 ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
注意
※ストッパーの切替機構はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする