SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
アリビオ 8000(8号・150m糸付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44728287
品番
8000(8号・150m糸付)
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ライン付きが嬉しい!間違いのない入門機。
特殊なスプールリング形状を持つスプール。
これによりラインの整流効果を生み、ライントラブルの抑制と遠投性能の両立を実現しました。
付属品
ナイロン8号-150m糸付
仕様
ベアリング数BB/ローラー:1/1
ストローク(mm)
18.7
径(Φmm)
スプール:59.5
ハンドル長さ(mm)
70
自重(g)
590
ギア比
4.9
糸巻き量(号-m)
ナイロン:5-250、 6-200、 8-150
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
92
ドラグ力(Kg)
実用:5、最大:8