SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
20 ステラ SW 6000PG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44728314
品番
6000PG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様
ベアリング数BB/ローラー:1/13
ストローク(mm)
19
タイプ
(夢屋)スプール:S-7、(夢屋)ドラグノブ:D-6、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)リールスタンド:D
径(Φmm)
スプール:57.5
ハンドル長さ(mm)
65
自重(g)
425
ギア比
4.6
糸巻き量(号-m)
ナイロン:4-240、 5-190、 6-160、PE:2-440、 3-300、 4-210
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
83
糸巻量(mm-m)
ナイロン:0.33-240、 0.37-190、 0.40-160
ドラグ力(Kg)
実用:10、最大:13
注意
※#8000〜#30000のベールはハンドルリターンしません。
※IPX8相当(ボディ部)
※ストッパーの切替機構はありません。
※8000番はPEライン専用です。 △最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。