21 ツインパワー SW 10000PG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728436 品番10000PG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

強さがなければ始まらない!ツインパワーSWが貫く妥協なきタフネス。
ソルトゲーム用のリールに求められる「強さのカタチ」は実に多様だ。
ハードな使用にも耐える剛性感とタフネス、海水の侵入を防ぐ強固な防水性能、そして何よりも求められるのは巻き上げのパワー。
新しいツインパワーSWはインフィニティドライブ、ヒートシンクドラグなどステラSWの強さを受け継ぐ機構を惜しげもなく搭載。
オーバースペックとさえ言える卓越した巻き上げ力と耐久性がもたらす圧倒的な信頼感は、ショア、オフショアを問わず一歩先を目指すアングラーを強力にサポートする。

仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)スプール:S-17、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4 径(Φmm)スプール:66 ハンドル長さ(mm)75 自重(g)655 ギア比4.9 糸巻き量(号-m)ナイロン:6-300、 8-210、 10-160、PE:4-400、 5-300、 6-250 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)102 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.40-300、 0.47-210、 0.52-160 ドラグ力(Kg)実用:14、最大:25
注意
※IPX8相当(ボディ部)
※ストッパーの切替機構はありません。
※最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする