21 スフェロス SW 6000HG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728488 品番6000HG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

いかなる時も釣り続けるために。
IPX-8相当の防水性能を誇るXシールドをはじめ、Xプロテクト、X-SHIP、HAGANEボディなど価格帯の常識を打ち破るテクノロジーを惜しげもなく搭載し、過酷なソルトシーンに対応するスフェロスSW。
2021年モデルはさらにインフィニティドライブ、HAGANEギア、カーボンクロスワッシャを追加で装備し、耐久性とともにパフォーマンスがいっそう向上。
またHAGANEギア、マシンカットアルミハンドルの採用で、自重は前モデルより50〜85g軽量化。
近海における重要度が高い5000HG、6000HG、6000PG、8000HG、8000PGの5アイテムを網羅し、ジギングからキャスティングまで、ショア・オフショア問わず幅広いゲームに適応する。

仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B 径(Φmm)スプール:57.5 ハンドル長さ(mm)65 自重(g)450 ギア比5.7 糸巻き量(号-m)ナイロン:4-240、 5-190、 6-160、PE:2-440、 3-300、 4-210 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)103 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.33-240、 0.37-190、 0.40-160 ドラグ力(Kg)実用:5、最大:10
注意
※IPX8相当(ボディ部)
※ベールはハンドルリターンしません。
※ストッパーの切替機構はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする