21 エクスセンス C3000MHG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728506 品番C3000MHG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は60,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

求める全てがここに。
シーバス用ハイエンドモデル。
次世代シーバス専用リール誕生!前モデルから20g以上軽量化。
さらに、軽やかで滑らかなフィーリングを生むマイクロモジュールギアU、キャスト性能を向上させるロングストロークスプール、機構部のガタつきを抑制するサイレントドライブ、信頼の防水性Xプロテクトといった最新機構を搭載。
シーバスゲームに求められる強さと繊細さを絶妙なバランスで両立したハイエンドモデルを是非体感して欲しい。

仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1 ストローク(mm)17 タイプ(夢屋)スプール:S-20、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:47 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)180 ギア比6 糸巻き量(号-m)PE:0.8-300、 1-220、 1.2-150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89 糸巻量(lb-m)ナイロン:8-130、 10-110、 12-85、フロロ:8-110、 10-90、 12-80 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-125、 0.30-85 ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
注意
※ストッパーの切替機構はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする