23 ハイパーフォース LB C2000MDH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728567 品番C2000MDH
販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

意のままに操る。
ルアーのためのレバーブレーキ
ハイパーフォースLBは多彩なルアーフィッシングに対応するため新たに構築したLBリールです。
従来の磯釣り用レバーブレーキに比べ、レバーを引く力に比例したスムーズなブレーキ調整が可能なEXS(エクス)ブレーキを搭載。
レバー形状もレバー横から糸が取りやすい専用ストレートレバーを搭載。
シーバスやエギングはもちろん、ローター逆転のテクニカルなフォールを駆使した一つテンヤやメタルスッテなど、活躍のステージはオフショアへも拡大しました。
また急激で強烈な引きに滑らかに追従するハイレスポンスドラグにより、細いPEラインでの大物捕獲力も向上。
ハンドルはレバーブレーキの逆転機能をフルに活かせるダブルハンドル・2アイテムもラインナップしました。
先進フィーチャーがつくるルアーフィッシングの新しい領域、LBゲームを存分にお楽しみください。

仕様ベアリング数BB/ローラー:6/0 ストローク(mm)12 タイプ(夢屋)スプール:B-4、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-2、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D, E 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)185 ギア比5 糸巻き量(号-m)PE:0.6-200、 0.8-150、 1-110 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)68 糸巻量(lb-m)ナイロン:5-110、 6-95、 8-70、フロロ:4-130、 5-100、 6-80 ドラグ力(Kg)実用:3、最大:3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする