22ソアレBB C2000SSHG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728646 品番C2000SSHG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

充実のライトライン特化モデル
こだわりのライトゲーム仕様。
シャロースプールに、細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ。
さらにスローな釣りに適したPGギア比設定。
C2000番モデルはCI4+採用により大幅な軽量化にも成功。
充実の機能を備えた専用モデルでワンランク上のライトゲームを。

仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)13.5 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)185 ギア比6.1 糸巻き量(号-m)PE:0.6-140、 0.8-100、 1-70 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82 糸巻量(lb-m)ナイロン:2.5-140、 3-100、 4-90、フロロ:2-170、 3-95、 4-75 ドラグ力(Kg)実用:1、最大:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする