外ねじ付きテーパピン(SUS303)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 44728801 品番 M5×35
販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
呼び径M5 長さ(mm)35 寸法d(mm)5 寸法a(mm)2.6 寸法b(mm)11.5 材質SUS303 種類外ねじ付きテーパピン 表面処理生地 寸法s(mm)15 寸法c(mm)3.5 寸法ds(mm)M5、P0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4682:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする