大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
外ねじ付きテーパピン(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44728871
品番
M6×60
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
呼び径
M6
長さ(mm)
60
寸法d(mm)
6
寸法a(mm)
2.7
寸法b(mm)
15
材質
SUS303
種類
外ねじ付きテーパピン
表面処理
生地
寸法s(mm)
20
寸法c(mm)
4.5
寸法ds(mm)
M6、P1