大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
外ねじ付きテーパピン(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44728905
品番
M8×50
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
呼び径
M8
長さ(mm)
50
寸法d(mm)
8
寸法a(mm)
3.5
寸法b(mm)
15
材質
SUS303
種類
外ねじ付きテーパピン
表面処理
生地
寸法s(mm)
20
寸法c(mm)
6
寸法ds(mm)
M8、P1.25