大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
外ねじ付きテーパピン(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44728975
品番
M10×60
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
呼び径
M10
長さ(mm)
60
寸法d(mm)
10
寸法a(mm)
4
寸法b(mm)
20
材質
SUS303
種類
外ねじ付きテーパピン
表面処理
生地
寸法s(mm)
25
寸法c(mm)
7
寸法ds(mm)
M10、P1.5