大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
外ねじ付きテーパピン(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44729097
品番
M13×70
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
呼び径
M13
長さ(mm)
70
寸法d(mm)
13
寸法a(mm)
4.95
寸法b(mm)
22
材質
SUS303
種類
外ねじ付きテーパピン
表面処理
生地
寸法s(mm)
30
寸法c(mm)
9
寸法ds(mm)
M12、P1.75