21 アンタレスDC LEFT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44729154 品番LEFT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は76,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

弾道で魅せよ。
飛びの境地へ挑むロープロベイトの旗艦。
ストイックに飛距離を追求するアンタレスDCが、最新の技術を結集して生まれ変わりました。
立ち上がりが軽く伸びのよい弾道を生み出すMGLスプールVをDCリールとして初めて採用。
緻密な制御が可能な4×8DCブレーキとの相乗効果で、遠投性能にさらなる磨きが掛かりました。
S3Dスプール、サイレントチューンによって回転をスポイルする振動を抑制。
マイクロモジュールギア、X-SHIPに加え、ハンドル軸受け部分のベアリングを増やすことにより、巻き上げフィールも飛躍的に向上しています。

仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:37 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)220 ギア比5.6 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)65 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100、 20-80 ドラグ力(Kg)最大:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする