22クラド DC 200XG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44729468 品番200XG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

バスもソルトも、1台で快適に楽しむ。
「自由」なスタイルを身近にする新基準
20lb-100mのラインキャパシティとDCブレーキを兼備した、フリースタイルゲームをより身近にするニュースタンダードモデルが登場しました。
遠投性と対バックラッシュ性能に優れるI-DC4の採用により、10g前後のミノーから300g級のビッグベイトまで、簡単なブレーキセッティングで幅広い釣り方への対応が可能。
スプールは着水直後から思い通りの操作を実現する大径&ワイド仕様。
ピニオンギアを強固に支持するX-SHIP構造、耐久性と滑らかさに優れるカーボンクロスワッシャなど、魚種や使用環境を問わずに使い込める1台です。

仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1 ストローク(mm)28 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:35 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)230 ギア比8.5 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)93 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-165、 14-145、 16-120、 20-100 ドラグ力(Kg)最大:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする