23 カルカッタコンクエストMD 300XG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44729739 品番300XG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

存分に、闘うがいい。
ビッグサイズのバスやシーバス、ショア&オフショアのソルトゲームなど、多彩なルアーを駆使するフリースタイルフィッシングに特化した、対モンスター仕様円型リールのフラッグシップ。
最大巻き上げ長101cm、最大ドラグ力8kgと、ビッグフィッシュにも対応したスペック。
滑らかで軽快な回転を担うマイクロモジュールギアとインフィニティドライブを、高剛性HAGANEボディで覆った構造は、安心と快適な操作感を生み出します。
前作よりコンパクトに設計された握りやすいボディにより、手元の安定感がさらに増しました。
さらに特筆すべきは、モンスタードライブの名を冠するにふさわしいSVS MD TUNEの搭載。
遠投性と対バックラッシュ性を向上させたSVS MD TUNE、ドラグ放出時に連動してスムーズにラインを送り出すレベルワインドの搭載など、全方位に隙のない性能を宿す、盤石の一台です。

仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)335 ギア比7.5 糸巻き量(号-m)PE:4-180、 5-140、 6-120 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101 糸巻量(lb-m)ナイロン:20-160、 25-135 ドラグ力(Kg)最大:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする