大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全150種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44729885
品番
M3.2×45
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
呼び径
M3.2
長さ(mm)
45
材質
SUS316
種類
割ピン
寸法d(mm)
2.9
寸法a(mm)
(最大)3.2/(最小)1.6
寸法b(mm)
約6.4
寸法c(mm)
5.8