20 オシアジガー 4000

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730439 品番4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

コンパクト&高ラインキャパシティ。
深海&離島の大物に対応するNEWジガー。
ジギング用ベイトリールの王道・オシアジガーに、深海や離島の大物に対応する4000番が新登場。
コンセプトは「コンパクト&高ラインキャパシティ」。
PE3号×1200mの糸巻量を誇りながらも、パーミングサイドの外径を小径化することでホールド性も両立。
カンパチ、アブラボウズ、ベニアコウなどディープゾーンのターゲットを射程に収めます。
もちろん、ジガー伝統の堅牢な造りと滑らかな巻き上げ性能は余さず継承。
さらに大径スタードラグの搭載で、より細やかなドラグ調整が可能になりました。
オシアジガーFカスタム2000番のフォールレバーも装着可能です。

仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1 ストローク(mm)33.4 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6 径(Φmm)スプール:73 ハンドル長さ(mm)110/98 自重(g)785 ギア比4.4 糸巻き量(号-m)PE:3-1200、 4-900、 5-700、 6-580 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101 ドラグ力(Kg)最大:18
注意
※オシアジガーは全機種PEライン専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする