18 オシアコンクエストCT 301PG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730588 品番301PG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

フォールと巻き双方向で再現性を追求デジタル時代のオシアコンクエスト
オシアコンクエストに、フォールレバーとデジタルカウンターを装備したモデルが登場。
剛健で滑らかな駆動系統に次世代のフォール性能が加わり、フォールアクションを自在にコントロール。
落ちてくるベイトや、ボトムに向かって逃走するベイトを意識的かつ正確に再現することが可能となった。
もちろん、すべての基本性能はオシアコンクエストをそのまま踏襲、先進の機構を余すことなく搭載した高度なスペックでアングラーの戦略をサポートする。
その風格は洗練の証。
フォールと巻き、双方向を見据えたパフォーマンスがオフショアゲームをさらなる高みへと誘う。

仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)70 自重(g)390 ギア比4.8 糸巻き量(号-m)PE:2-380、 3-240、 4-170 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)65 ドラグ力(Kg)最大:8
注意
※下巻き時の糸巻き量(PE号-m):200HG、201HG、200PG、201PGの場合
スプールの下巻きライン部(上ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量:1-200
スプールの下巻きライン部(下ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量:1.5-200
※300HG、301HG、300PG、301PGの場合スプール糸巻き部の溝は、それぞれ1/3、2/3を表しています。
※オシアコンクエストCTは全機種PEライン専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする