22エクスセンスDC XG RIGHT(右巻き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730624 品番XG RIGHT(右巻き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

僅かな回転変化も逃さず制御。
技術革新がもたらす並外れたブレーキ性能
技術の進歩により生まれ変わったNEW 4x8 DC EXSENCE TUNE。
これまで以上により緻密なブレーキの制御が可能になりました。
また、MGLスプールV、サイレントチューン、S3Dスプールとの相乗効果によりキャスト性能が劇的に進化しています。
特にPEライン使用時に多いキャスト直後のトラブルに対して、瞬間的なブレーキコントロールにより高切れしてしまう可能性を大幅に低減しています。
また、最大ドラグ力や糸巻量が増え、よりバーサタイルになりました。
時には青物とも対峙できる潜在能力を秘めたベイトリールが誕生しました。

仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:37 ハンドル右巻き ハンドル長さ(mm)45 自重(g)230 ギア比7.8 糸巻き量(号-m)PE:1-365、 1.5-255、 2-180 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91 糸巻量(lb-m)フロロ:12-130、 14-95、 16-85 ドラグ力(Kg)最大:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする