大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全148種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44730646
品番
M1×25
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
呼び径
M1
長さ(mm)
25
材質
SUS316L
種類
割ピン
寸法d(mm)
0.9
寸法a(mm)
(最大)1.6/(最小)0.8
寸法b(mm)
約3
寸法c(mm)
1.8