16 スティーレ 101PG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730685 品番101PG
販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ボートゲームの頂点は、スティーレで決める。
釣り方の枠にとらわれず、その境界を越えろ。
洗練のフォルムで生まれた、かつてない、パワー、速さ、軽快さ。
HAGANEボディとX-SHIPを搭載することで、金属製円形リールで培った安定したリーリングと、ロープロファイルボディのシャープなデザインに内蔵した軽さ、剛性、ホールド感を高品位に凝縮。
バックラッシュの不安を解消する遠心力ブレーキシステムSVSも搭載。
さらに、アングラーを熱狂させるエキサイティングドラグサウンドも採用しました。
パワーギアのPG、エキストラハイギアのXGに加え新しくハイギアのHGもラインナップし、カワハギ、マルイカ、タチウオ、カレイなどはもちろん、メタルスッテ、鯛ラバ、ライトジギングまでも射程に入れたマルチユースモデルです。

仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:32 ハンドル長さ(mm)51 自重(g)145 ギア比5.8 糸巻き量(号-m)フロロ:2.5-100、 3-80、PE:1-200、 1.5-150、 2-100 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)58 ドラグ力(Kg)最大:4.5
注意
※スプールの下巻きライン部(上ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量(PE号-m):1-100
※スプールの下巻きライン部(下ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量(PE号-m):1.5-100
※最大巻上長は、スプール最外径による計算値となっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする