ティアグラ 50A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730938 品番50A
販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

大型魚とのファイトはティアグラが征す。
超大物とのファイトではドラグの摩擦熱によるドラグ力の低下は防ぎきれません。
ティアグラは摩擦熱を逆に利用することでドラグ力の低下を補う熱感応油圧補正ドラグ機構※を搭載。
高いドラグ性能に加えて、ハイ&ローの2スピードギアシステムにより超大物とのファイトを有利に展開可能です。
※16、20A、30A、30WLRSA、130Aには搭載されていません。

仕様ベアリング数BB/ローラー:4/0 ストローク(mm)53 径(Φmm)スプール:85 ハンドル長さ(mm)70 自重(g)1485 ギア比3.9(ローギア:1.7) 糸巻き量(号-m)PE:12-630、 20-380 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)104(ローギア:45) ドラグ力(Kg)最大:16
注意
※1yd(ヤード)=0.914m、1lb(ポンド)=0.45359kg ※130はアフトコ製バット#6以上にのみ装着可能です。その他のロッドには装着できません。
※最大巻上長は、スプール最外径による計算値となっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする