19 プレイズ 600

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44730999 品番600
販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

アクティブ&軽快に楽しむ。
電動ライトゲームのベーシックモデル。
PE2号300m、PE3号200mのラインキャパシティを有し、タチウオテンヤ、マルイカ、コマセマダイ、テンビンタチウオ、ヒラメ、浅場アカムツなど、幅広い電動ライトゲームに対応する、PLAYS新登場のベーシックモデルです。
もちろん、パワー&スピードは十分なもの。
スーパーフリースプール、楽楽/速度一定モード、ヒートフリーシステム、電動超スロー巻上げ、棚メモなどの機能も充実しています。
ハンドルノブは冬場も冷たくない、快適で握りやすい丸型CI4+ノブ。
ハンドル長も65mmあり、手巻き時も軽い力で快適に巻き上げることができます。

仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)25 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5 径(Φmm)スプール:34 ケーブル長(m)電動:2.5 ハンドル長さ(mm)65 自重(g)470 巻上速度(m/min)最大:155、実用(2kg負荷):95、実用(1kg負荷):109、実用(3kg負荷):72 ギア比5.5 糸巻き量(号-m)フロロ:3-200、 4-150、PE:2-300、 3-200、 4-150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59 ドラグ力(Kg)最大:5 巻上持久力(kg)実用:3
注意
※製品にはリチウム電池は搭載しておりません。
※リールの性能を十分に発揮するためにも、大容量のバッテリー(メーカー製:BTマスター11AH)のご使用を推奨いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする