17 プレイズ 1000

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44731017 品番1000
販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1 ストローク(mm)33.4 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5 径(Φmm)スプール:44 ケーブル長(m)電動:2.5 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)615 巻上速度(m/min)最大:190、実用(2kg負荷):137、実用(1kg負荷):145、実用(3kg負荷):128 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)フロロ:5-270、 6-200、PE:3-400、 4-300、 5-200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70 ドラグ力(Kg)最大:10 巻上持久力(kg)実用:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする