仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバセット内容校正書・トレーサビリティ体系図付電流(A)0-2定格電力(W)100出力電圧(V)0-250出力電流(A)0-2冷却方式自然空冷(ファンレス)機能100ステップテスト機能(シーケンス)消費電力(VA)150入力変動(CV/mV)30、(CC/mA)12RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式リップル(CV/mVrms)15、(CC/mArms)2ロードレギュレーション(CV/mV)33、(CC/mA)3.2校正証明書付き